13,28 €/ Unitéhors TVA
16,07 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,28 € | - |
50+ | 11,80 € | 11.14% |
100+ | 10,45 € | 21.35% |
200+ | 8,64 € | 34.98% |
500+ | 8,10 € | 39.01% |
1000+ | 7,53 € | 43.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 148 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.817 kN |
Charge statique | 0.386 kN |