14,11 €/ Unitéhors TVA
17,07 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,11 € | - |
50+ | 12,63 € | 10.49% |
100+ | 11,23 € | 20.42% |
200+ | 9,21 € | 34.70% |
500+ | 8,64 € | 38.78% |
1000+ | 8,10 € | 42.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 126 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.716 kN |
Charge statique | 0.295 kN |