13,78 €/ Unitéhors TVA
16,67 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,78 € | - |
50+ | 12,09 € | 12.23% |
100+ | 10,98 € | 20.29% |
200+ | 8,93 € | 35.21% |
500+ | 8,35 € | 39.42% |
1000+ | 7,53 € | 45.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 106 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.496 kN |
Charge statique | 0.218 kN |