16,12 €/ Unitéhors TVA
19,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,12 € | - |
50+ | 14,44 € | 10.45% |
100+ | 12,63 € | 21.68% |
200+ | 10,45 € | 35.20% |
500+ | 10,04 € | 37.75% |
1000+ | 8,93 € | 44.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 105 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.431 kN |
Charge statique | 0.169 kN |