Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert MR 104

  • ERIKS:11834778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

17,03 €/ Unitéhors TVA

20,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,02 €

-

50+

15,26 €

10.40%

100+

13,57 €

20.29%

200+

10,98 €

35.51%

500+

10,45 €

38.65%

1000+

9,50 €

44.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
MR
Type
MR 104
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
3 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.711 kN
Charge statique
0.272 kN