17,27 €/ Unitéhors TVA
20,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,27 € | - |
50+ | 15,59 € | 9.76% |
100+ | 14,11 € | 18.33% |
200+ | 7,53 € | 56.43% |
500+ | 7,16 € | 58.57% |
1000+ | 6,38 € | 63.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 698 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.237 kN |
Charge statique | 0.917 kN |