15,26 €/ Unitéhors TVA
18,46 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,26 € | - |
50+ | 13,57 € | 11.05% |
100+ | 11,80 € | 22.65% |
200+ | 9,79 € | 35.86% |
500+ | 9,21 € | 39.63% |
1000+ | 8,64 € | 43.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 697 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.605 kN |
Charge statique | 0.719 kN |