Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert 694

  • ERIKS:12478280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,11 €

-

50+

12,63 €

10.49%

100+

11,23 €

20.42%

200+

7,77 €

44.91%

500+

7,53 €

46.65%

1000+

6,38 €

54.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
69
Type
694
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.967 kN
Charge statique
0.35 kN