Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert 689

  • ERIKS:12478277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,28 €

-

50+

11,80 €

11.14%

100+

10,65 €

19.80%

200+

8,64 €

34.98%

500+

8,35 €

37.16%

1000+

7,53 €

43.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
68
Type
689
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.327 kN
Charge statique
0.668 kN