12,63 €/ Unitéhors TVA
15,28 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,63 € | - |
50+ | 11,56 € | 8.48% |
100+ | 10,04 € | 20.51% |
200+ | 9,21 € | 27.05% |
500+ | 8,64 € | 31.60% |
1000+ | 8,10 € | 35.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 687 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |