12,63 €/ Unitéhors TVA
15,28 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,63 € | - |
50+ | 11,23 € | 11.09% |
100+ | 10,04 € | 20.51% |
200+ | 7,53 € | 40.40% |
500+ | 7,16 € | 43.33% |
1000+ | 6,38 € | 49.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 686 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.082 kN |
Charge statique | 0.442 kN |