18,42 €/ Unitéhors TVA
22,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,42 € | - |
50+ | 14,97 € | 18.76% |
100+ | 14,68 € | 20.30% |
200+ | 13,28 € | 27.90% |
500+ | 12,63 € | 31.46% |
1000+ | 11,56 € | 37.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 682 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 1.8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.209 kN |
Charge statique | 0.074 kN |