19,33 €/ Unitéhors TVA
23,39 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,33 € | - |
50+ | 14,68 € | 24.04% |
100+ | 13,28 € | 31.28% |
200+ | 9,50 € | 50.84% |
500+ | 9,21 € | 52.34% |
1000+ | 8,35 € | 56.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 682 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.169 kN |
Charge statique | 0.05 kN |