10,04 €/ Unitéhors TVA
12,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,04 € | - |
50+ | 9,21 € | 8.22% |
100+ | 8,10 € | 19.28% |
200+ | 7,53 € | 25.01% |
500+ | 6,91 € | 31.14% |
1000+ | 6,05 € | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 63 |
Type | 635 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.336 kN |
Charge statique | 0.896 kN |