Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert 634

  • ERIKS:11667470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,04 €

-

50+

9,21 €

8.22%

100+

8,10 €

19.28%

200+

7,53 €

25.01%

500+

6,91 €

31.14%

1000+

6,05 €

39.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
63
Type
634
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.34 kN
Charge statique
0.523 kN