Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert 625

  • ERIKS:11667412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,04 €

-

50+

8,93 €

11.06%

100+

7,77 €

22.57%

200+

6,91 €

31.14%

500+

6,38 €

36.47%

1000+

5,76 €

42.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
62
Type
625
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.729 kN
Charge statique
0.675 kN