Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert 624

  • ERIKS:24209126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

11,80 €/ Unitéhors TVA

14,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,80 €

-

50+

10,98 €

6.95%

100+

8,93 €

24.36%

200+

7,77 €

34.15%

500+

7,16 €

39.36%

1000+

6,38 €

45.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
62
Type
624
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.301 kN
Charge statique
0.488 kN