Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert 623

  • ERIKS:12478262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

11,56 €/ Unitéhors TVA

13,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,56 €

-

50+

9,21 €

20.29%

100+

8,35 €

27.78%

200+

7,77 €

32.76%

500+

7,16 €

38.08%

1000+

6,38 €

44.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
62
Type
623
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.631 kN
Charge statique
0.219 kN