Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert 605

  • ERIKS:12478260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

12,63 €/ Unitéhors TVA

15,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,63 €

-

50+

11,23 €

11.09%

100+

10,04 €

20.51%

200+

8,64 €

31.60%

500+

8,35 €

33.90%

1000+

7,53 €

40.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
60
Type
605
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.329 kN
Charge statique
0.507 kN