11,23 €/ Unitéhors TVA
13,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,23 € | - |
50+ | 10,04 € | 10.60% |
100+ | 8,93 € | 20.49% |
200+ | 8,64 € | 23.07% |
500+ | 8,35 € | 25.66% |
1000+ | 7,53 € | 32.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 60 |
Type | 604 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.957 kN |
Charge statique | 0.35 kN |