12,63 €/ Unitéhors TVA
15,28 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,63 € | - |
50+ | 11,23 € | 11.09% |
100+ | 10,04 € | 20.51% |
200+ | 8,35 € | 33.90% |
500+ | 7,77 € | 38.46% |
1000+ | 7,16 € | 43.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 93 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.485 kN |
Charge statique | 0.151 kN |