18,42 €/ Unitéhors TVA
22,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,42 € | - |
50+ | 16,74 € | 9.15% |
100+ | 14,97 € | 18.76% |
200+ | 11,80 € | 35.94% |
500+ | 11,23 € | 39.06% |
1000+ | 10,45 € | 43.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.217 kN |
Charge statique | 0.086 kN |