17,03 €/ Unitéhors TVA
20,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,02 € | - |
50+ | 15,26 € | 10.40% |
100+ | 13,78 € | 19.09% |
200+ | 11,23 € | 34.07% |
500+ | 10,65 € | 37.44% |
1000+ | 9,79 € | 42.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 148 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.694 kN |
Charge statique | 0.309 kN |