18,67 €/ Unitéhors TVA
22,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,67 € | - |
50+ | 16,74 € | 10.36% |
100+ | 14,97 € | 19.84% |
200+ | 11,80 € | 36.80% |
500+ | 11,23 € | 39.88% |
1000+ | 10,45 € | 44.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 104 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.604 kN |
Charge statique | 0.218 kN |