15,59 €/ Unitéhors TVA
18,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,59 € | - |
50+ | 14,11 € | 9.50% |
100+ | 12,63 € | 18.99% |
200+ | 8,93 € | 42.73% |
500+ | 8,35 € | 46.45% |
1000+ | 7,77 € | 50.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 695 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.915 kN |
Charge statique | 0.346 kN |