14,97 €/ Unitéhors TVA
18,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,97 € | - |
50+ | 12,95 € | 13.46% |
100+ | 10,98 € | 26.63% |
200+ | 10,45 € | 30.20% |
500+ | 10,04 € | 32.94% |
1000+ | 9,21 € | 38.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 692 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 2.3 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.281 kN |
Charge statique | 0.079 kN |