17,03 €/ Unitéhors TVA
20,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,02 € | - |
50+ | 15,26 € | 10.40% |
100+ | 13,78 € | 19.09% |
200+ | 8,93 € | 47.58% |
500+ | 8,35 € | 50.98% |
1000+ | 7,77 € | 54.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 688 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |