29,36 €/ Unitéhors TVA
35,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,36 € | - |
50+ | 27,96 € | 4.77% |
100+ | 26,73 € | 8.97% |
200+ | 25,13 € | 14.42% |
500+ | 23,60 € | 19.62% |
1000+ | 21,59 € | 26.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 681 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 1 mm |
Diamètre extérieur | 3 mm |
Largeur | 1 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |