19,33 €/ Unitéhors TVA
23,39 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,33 € | - |
50+ | 17,27 € | 10.63% |
100+ | 15,59 € | 19.35% |
200+ | 12,63 € | 34.67% |
500+ | 12,09 € | 37.44% |
1000+ | 10,98 € | 43.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 62 |
Type | 626 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.986 kN |
Charge statique | 0.717 kN |