14,97 €/ Unitéhors TVA
18,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,97 € | - |
50+ | 13,28 € | 11.26% |
100+ | 11,80 € | 21.15% |
200+ | 10,65 € | 28.83% |
500+ | 10,45 € | 30.20% |
1000+ | 9,50 € | 36.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 95 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.431 kN |
Charge statique | 0.169 kN |