17,89 €/ Unitéhors TVA
21,65 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,89 € | - |
50+ | 15,59 € | 12.86% |
100+ | 13,78 € | 22.98% |
200+ | 12,38 € | 30.81% |
500+ | 12,09 € | 32.40% |
1000+ | 11,56 € | 35.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 85 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.218 kN |
Charge statique | 0.09 kN |