10,98 €/ Unitéhors TVA
13,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,98 € | - |
50+ | 9,79 € | 10.88% |
100+ | 8,64 € | 21.36% |
200+ | 8,14 € | 25.87% |
500+ | 7,77 € | 29.23% |
1000+ | 7,16 € | 34.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 83 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.395 kN |
Charge statique | 0.141 kN |