16,45 €/ Unitéhors TVA
19,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,45 € | - |
50+ | 14,68 € | 10.73% |
100+ | 12,95 € | 21.25% |
200+ | 10,45 € | 36.49% |
500+ | 10,04 € | 38.98% |
1000+ | 9,21 € | 44.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.386 kN |
Charge statique | 0.129 kN |