15,79 €/ Unitéhors TVA
19,11 €TVA incluse
178 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,79 € | - |
50+ | 14,27 € | 9.63% |
100+ | 12,63 € | 20.04% |
200+ | 11,56 € | 26.82% |
500+ | 11,23 € | 28.91% |
1000+ | 10,45 € | 33.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 63 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.209 kN |
Charge statique | 0.074 kN |