12,63 €/ Unitéhors TVA
15,28 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,63 € | - |
50+ | 11,56 € | 8.48% |
100+ | 10,04 € | 20.51% |
200+ | 9,21 € | 27.05% |
500+ | 8,64 € | 31.60% |
1000+ | 8,35 € | 33.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 148 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.817 kN |
Charge statique | 0.386 kN |