Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR 137 2Z

  • ERIKS:12478336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

2084 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,28 €

-

50+

11,80 €

11.14%

100+

10,98 €

17.32%

200+

10,65 €

19.80%

500+

9,79 €

26.32%

1000+

8,64 €

34.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
MR
Type
MR 137
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.541 kN
Charge statique
0.276 kN