15,59 €/ Unitéhors TVA
18,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,59 € | - |
50+ | 14,11 € | 9.50% |
100+ | 12,63 € | 18.99% |
200+ | 12,38 € | 20.60% |
500+ | 11,23 € | 27.98% |
1000+ | 10,45 € | 32.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 104 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.711 kN |
Charge statique | 0.272 kN |