Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 699 2Z C3

  • ERIKS:11833187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

11,21 €/ Unitéhors TVA

13,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
69
Type
699
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.467 kN
Charge statique
1.081 kN