14,44 €/ Unitéhors TVA
17,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,44 € | - |
50+ | 12,95 € | 10.29% |
100+ | 11,56 € | 19.95% |
200+ | 11,23 € | 22.24% |
500+ | 10,45 € | 27.64% |
1000+ | 9,21 € | 36.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 697 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.605 kN |
Charge statique | 0.719 kN |