20,19 €/ Unitéhors TVA
24,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,19 € | - |
50+ | 18,14 € | 10.18% |
100+ | 16,12 € | 20.16% |
200+ | 13,57 € | 32.79% |
500+ | 12,63 € | 37.47% |
1000+ | 11,23 € | 44.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 697 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.605 kN |
Charge statique | 0.719 kN |