21,92 €/ Unitéhors TVA
26,52 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,92 € | - |
50+ | 19,82 € | 9.56% |
100+ | 17,89 € | 18.39% |
200+ | 15,59 € | 28.88% |
500+ | 14,68 € | 33.01% |
1000+ | 13,28 € | 39.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 696 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.48 kN |
Charge statique | 0.618 kN |