8,49 €/ Unitéhors TVA
10,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 694 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.967 kN |
Charge statique | 0.35 kN |