12,42 €/ Unitéhors TVA
15,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,42 € | - |
50+ | 10,65 € | 14.25% |
100+ | 9,50 € | 23.51% |
200+ | 8,64 € | 30.48% |
500+ | 8,10 € | 34.78% |
1000+ | 7,53 € | 39.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 694 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.967 kN |
Charge statique | 0.35 kN |