23,93 €/ Unitéhors TVA
28,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,93 € | - |
50+ | 21,34 € | 10.82% |
100+ | 18,67 € | 21.98% |
200+ | 15,79 € | 34.02% |
500+ | 14,97 € | 37.46% |
1000+ | 13,57 € | 43.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 692 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.386 kN |
Charge statique | 0.129 kN |