23,03 €/ Unitéhors TVA
27,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,03 € | - |
50+ | 20,97 € | 8.93% |
100+ | 18,67 € | 18.91% |
200+ | 17,89 € | 22.32% |
500+ | 17,27 € | 24.99% |
1000+ | 15,79 € | 31.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 691 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Largeur | 2.6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.169 kN |
Charge statique | 0.05 kN |