18,67 €/ Unitéhors TVA
22,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,67 € | - |
50+ | 17,02 € | 8.81% |
100+ | 14,97 € | 19.84% |
200+ | 10,04 € | 46.25% |
500+ | 9,50 € | 49.12% |
1000+ | 8,64 € | 53.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 686 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.082 kN |
Charge statique | 0.442 kN |