Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 685 2RS

  • ERIKS:12478331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Contact seal made of rubber (NBR), on both sides of the bearing. Suitable for temperatures from -30°C to +130°C.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

14,68 €/ Unitéhors TVA

17,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,68 €

-

50+

13,28 €

9.54%

100+

11,80 €

19.62%

200+

10,65 €

27.45%

500+

8,64 €

41.18%

1000+

8,10 €

44.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
68
Type
685
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.716 kN
Charge statique
0.282 kN