18,42 €/ Unitéhors TVA
22,29 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,42 € | - |
50+ | 15,26 € | 17.18% |
100+ | 10,98 € | 40.39% |
200+ | 10,45 € | 43.30% |
500+ | 9,79 € | 46.88% |
1000+ | 8,64 € | 53.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 682 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Largeur | 2.3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.169 kN |
Charge statique | 0.05 kN |