22,21 €/ Unitéhors TVA
26,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,21 € | - |
1000+ | 0,04 € | 99.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 681 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.112 kN |
Charge statique | 0.033 kN |