27,63 €/ Unitéhors TVA
33,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,63 € | - |
50+ | 25,33 € | 8.32% |
100+ | 21,92 € | 20.68% |
200+ | 18,42 € | 33.33% |
500+ | 16,74 € | 39.43% |
1000+ | 14,97 € | 45.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 67 |
Type | 679 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 4.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.919 kN |
Charge statique | 0.468 kN |